Plano de proteção cutânea da empresa – proteção cutânea perfeita no trabalho

Vamos ajudá-lo a criar um plano de proteção cutânea para o seu negócio

A pele – um dos maiores e mais importantes órgãos de um ser humano. Mas no trabalho, existe uma gama completa de coisas que podem causar stress à nossa pele. A lavagem e desinfeção regulares podem prejudicar a camada mais importante da pele, o que torna essencial o uso dos produtos certos para a proteção cutânea e para o cuidado da pele. Um plano de proteção cutânea descreve os riscos que a sua pele enfrenta durante cada tarefa realizada no seu local de trabalho. O plano garante que toda a sua força de trabalho irá usar os produtos de proteção cutânea da forma pretendida. O plano de proteção cutânea também inclui a proteção cutânea, a limpeza para a pele e os produtos de cuidado da pele a usar para manter a sua pele protegida adequadamente.

Porque é que um plano de proteção cutânea tem de ser feito à medida?

O nosso trabalho diário coloca pressão permanente nas nossas mãos. Manter a nossa pele saudável é realmente importante – as doenças da pele são muitas vezes de longo prazo e causam sofrimento considerável, enquanto as ausências do trabalho consequentes resultam em custos elevados. As causas mais frequentes são o stress excessivo da pele, a exposição repetida a componentes irritantes, tais como aparelho de limpeza e desinfetantes ou substâncias ácidas ou alcaloides na água que fazem com que os mecanismos regenerativos da pele falhem. Em 2015, o carcinoma basocelular – ou o cancro da pele que não o melanoma – e os seus precursores foram adicionados à lista de doenças ocupacionais. As doenças da pele constituem cerca de um terço dos indicadores verificáveis de doenças profissionais.

Muitas empresas usam modelos de planos de proteção cutânea que não respondem por todos os riscos para a pele colocados no respetivo local de trabalho, e que presumem que a pele dos colaboradores é saudável. Um plano de proteção cutânea adaptado irá satisfazer os requisitos específicos de cada colaborador e também detalhar as medidas de proteção cutânea e os cuidados da pele adequados à estação de trabalho.

Criação de um plano de proteção cutânea que corresponda aos procedimentos da sua empresa através dos seguintes passos:

  • As estirpes reais da pele são identificadas através de uma avaliação de risco no local.
  • As avaliações de risco são realizadas por profissionais de segurança e médicos-assistentes.
  • Os perigos no local de trabalho estão documentados num plano de proteção cutânea e as medidas de proteção cutânea adequadas são detalhadas.

Os benefícios de um plano de proteção cutânea especificamente adaptado em resumo

  • Proteção cutânea que combina com os ambientes de trabalho reais da sua empresa.
  • Maior probabilidade de os produtos de proteção cutânea serem usados corretamente.
  • Produtos nos vários departamentos usados corretamente e no momento certo.
  • Evita ou previne especificamente as doenças de pele do pessoal.
  • Reduzir os custos causados por doenças profissionais:
    • Reduzir os custos do negócio.
    • Melhorar a produtividade através de uma melhor segurança.
    • Reduzir as ausências dos colaboradores.

O seu plano de proteção cutânea feito à medida está a poucos passos de distância:

Vamos orientá-lo pelos quatro passos para definir o seu plano de proteção cutânea ideal – para criar uma segurança transparente da pele para a melhor proteção possível do seu pessoal. Obtenha o pacote completo de aconselhamento competente, elaboração de planos de proteção cutânea e uma gama abrangente de produtos para obter uma proteção perfeita da pele antes, durante e depois do trabalho que irá manter a sua pele com bom aspeto e saudável.

Aconselhamento

O nosso especialista em EPI qualificado está disponível para se reunir nas suas instalações para uma visita ao seu local de trabalho e para fazer um registo dos trabalhos levados a cabo nas suas várias estações de trabalho. Vamos usar estes registos para elaborar uma seleção de produtos de proteção cutânea adequados para escolher e depois ajudá-lo na amostra e testagem dos mesmos.

Encomenda

Depois de terminarmos a visita ao seu local de trabalho e de terem sido aprovados quaisquer testes, pode fazer a sua primeira encomenda connosco. Basta dizer-nos quais os produtos que quer usar onde e para que tarefas são necessários.

Elaborar um plano de proteção cutânea

Vamos criar um plano de proteção cutânea com base no que aprendemos no nosso aconselhamento e na visita às suas instalações e enviar-lhe o esboço.

Plano de proteção cutânea recebido

Está satisfeito com o seu plano de proteção cutânea? Depois, enviar-lhe-emos o seu plano de proteção cutânea feito à medida.

Obter aconselhamento imediatamente

Proteção cutânea no trabalho: plano detalhado de proteção cutânea

Um plano abrangente de proteção cutânea deve ilustrar a abordagem de quatro fases:

  • Produto de proteção cutânea antes e durante o trabalho.
  • Produto de limpeza da pele antes e durante o trabalho, de acordo com o nível de contaminação.
  • Produto de cuidado da pele após o trabalho, de acordo com o estado da pele.
  • Desinfetante, quando apropriado.

Eis um exemplo de plano de proteção cutânea:

  1. Logótipo do cliente incluindo o nome da empresa e talvez o nome do departamento.
  2. Classificação de produtos de acordo com categorias separadas: proteção cutânea, higiene das mãos, desinfeção das mãos e cuidado da pele.
  3. Áreas de aplicação personalizadas, incluindo uma lista das substâncias utilizadas nestas áreas e o nível de contaminação que potencialmente ocorre nas mesmas.
  4. Descrições de produtos, incluindo detalhes e imagens dos produtos. Imagens dos sistemas dispensadores, se pretendido.

Onde e como faço para implementar o plano de proteção cutânea?

Um plano de proteção cutânea é fornecido pelo empregador e deve estar livremente acessível a todo o pessoal.
O plano deve ser afixado num local claramente visível perto dos dispensadores ou da área de lavagem. Nestes locais também são disponibilizados os produtos especificados no plano de proteção cutânea. Também haverá descrições que mostram qual o produto de proteção cutânea a usar para as diferentes tarefas.

Factos sobre o plano de proteção cutânea e luvas

Guia online sobre proteção cutânea

Descubra porque é que a proteção cutânea é importante e ao que deve estar atento ao escolher produtos.

Leia agora

Plano de luvas para uma proteção manual perfeita

Descubra aqui porque é que um plano de luvas personalizado é importante e quais os benefícios que oferece.

Descubra mais agora

Plano de luvas para uma proteção manual perfeita

Descubra aqui porque é que um plano de luvas personalizado é importante e quais os benefícios que oferece.

Descubra mais agora

Aconselhamento

Tem alguma questão? Contacte os nossos especialistas em EPI e obtenha todas as respostas de que precisa.

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a