O ajuste perfeito: calçado de proteção confortável graças à medição dos pés e aos testes de desgaste

O conforto e ajuste de uso são cruciais para a aceitação de equipamento de proteção individual entre os seus colaboradores. Isto aplica-se especialmente à proteção dos pés. Realizar extensos testes de desgaste antes de decidir qualquer compra poupa dinheiro e promove a aceitação da solução de EPI sistemática entre aqueles que o usam. É precisamente aqui que lhe damos apoio no que diz respeito a sapatos de trabalho confortáveis que são o ajuste perfeito para os seus pés.
A nossa equipa qualificada irá ajudá-lo a encontrar o calçado perfeito. Podemos medir os pés dos seus colaboradores nas suas instalações e fornecer-lhe produtos para o teste de desgaste. Posteriormente, documentamos os resultados com base em critérios de medição definidos nos relatórios de teste de desgaste.
Uma síntese das vantagens com o calçado de trabalho correto
- Aconselhamento profissional especializado em EPI, tanto em fabricantes como em conjunto com as principais marcas parceiras.
- Fornecemos a segurança ideal
- selecionando calçado de segurança de acordo com os perigos.
- minimizando o risco de acidentes e danos à saúde no local de trabalho.
- O alto nível de conforto aumenta a aceitação do uso de calçado de segurança.
- O sistema musculoesquelético, especialmente as costas e as articulações, é aliviado do stress e da tensão.
- Um ajuste perfeito minimiza os danos a longo prazo.
- Redução dos dias de trabalho perdidos devido a doenças e custos associados.
O nosso serviço e o seu caminho para a proteção dos pés com o ajuste perfeito

Aconselhamento especializado individual
Podemos fornecer-lhe aconselhamento de primeira classe no local e elaborar conceitos individuais de proteção dos pés, dependendo dos perigos e dos requisitos pessoais. Ao longo de todo o processo de serviço, vamos apoiá-lo na seleção da proteção correta dos pés com base nos modelos existentes, bem como quando quiser comprar modelos novos.

Apoio na avaliação de riscos
Numa visita ao local de trabalho, identificamos potenciais perigos para os pés dos seus colaboradores e mostramos-lhe conceitos de soluções tendo em conta todos os regulamentos legais de proteção.

Seleção de produtos
Temos a solução certa para a proteção dos pés para cada aplicação. Graças à nossa gama abrangente de sapatos de segurança, juntamente consigo, encontraremos a seleção perfeita de produtos para proteger os pés dos seus colaboradores, independentemente da produção.

Encontrar o tamanho e largura corretos dos pés
O ajuste certo é essencial para o nível ideal de conforto ao usar calçado de segurança. Vamos medir o tamanho dos seus sapatos, bem como a largura dos sapatos, para encontrar o calçado de trabalho perfeito para si. Vamos igualmente selecionar as palmilhas certas para os seus colaboradores, para que possam dar o seu melhor.

Teste de desgaste
Antes de comprar, pode realizar um teste de desgaste com um número definido de utilizadores para o teste e pedir amostras para analisar conjuntos de tamanhos diferentes. Utilizando um questionário com parâmetros definidos, são documentados os resultados da fase de teste. Também o iremos ajudar na formação dos sujeitos do teste de desgaste.

Está satisfeito com as amostras?
O tamanho e o modelo certos de calçado foram encontrados para cada colaborador?
Então os números necessários podem ser encomendados. Irá receber em breve a proteção certa dos pés relativamente a fabricante, requisitos de segurança, ajuste e preço.
Medir o tamanho dos sapatos: medição de pés em detalhe
O calçado de proteção moderno e confortável proporciona proteção sem sobrecarregar os pés. Com o nosso serviço de medição e o teste de desgaste, encontraremos o suporte perfeito, seja para pés estreitos ou largos. Os modelos são pré-selecionados dependendo das suas necessidades, desejos e quaisquer perigos para os pés no local de trabalho. Para que o calçado de segurança selecionado também seja um ajuste perfeito, os pés dos seus colaboradores também são medidos e o tamanho exato do sapato e a largura do pé são determinados.
- Na data acordada, iremos ter consigo e medir os pés dos seus colaboradores.
- Aconselharemos os seus colaboradores se forem necessárias palmilhas específicas.
- Ou iremos dizer-lhe como lidar com a medição dos pés para que possa medir os pés dos seus colaboradores utilizando estações de medição.
É assim que se encontra o calçado perfeito: métodos para medir pés

Determinar o tamanho e a largura do sapato através do sistema de medição do molde
O tamanho certo do sapato em termos de comprimento e largura pode ser selecionado através do sistema de medição testado e comprovado com moldes – de forma rápida, fácil e, acima de tudo, fiável. Graças à superfície 3D, que replica exatamente o interior dos nossos sapatos, pode ter uma ideia do que é calçar um sapato. Em vez de medir apenas o pé metricamente, o sistema de medição do molde também considera a experiência subjetiva do utilizador. Moldes com diferentes espessuras para cada comprimento de sapato replicam o volume para sapatos de diferentes espessuras. O utilizador experimenta as mesmas condições que o calçado original. Em comparação com experimentar sapatos, existe uma redução considerável no tempo gasto e o risco de ter de trocar os sapatos.

Footdisc Pro – mede o tipo e o tamanho do pé através de calor
Independentemente de a pessoa ter pé chato, arcos muito ou pouco acentuados ou pés normais, todas as formas de pés podem ser determinadas através do Footdisc. Uma película sensível à temperatura determina o tamanho do sapato e o arco num passo através de calor.
- Basta pisar o Footdisc.
- Aguarde o resultado da medição durante 10 a 30 segundos.
- Anote a forma do pé, bem como o tamanho do sapato.
Este prático método de medição não requer energia nem manutenção cara.
Informações úteis adicionais

Aconselhamento online sobre proteção dos pés
Leia como pode encontrar a proteção perfeita dos pés para diferentes aplicações, e ao que deve prestar atenção quando se trata de proteção dos pés.
Leia agora

Calçado de proteção GARANT Comfort
Disponível em tamanho normal e extra largo, para cada forma de pé, e também equipado com palmilhas com módulos de amortecimento integrados em três níveis diferentes de dureza.
Descubra mais agora