GARANT XTurn: Sempre a rotação correta

Processamento de vários lados ainda mais económico
Para um processamento de vários lados económico numa máquina de 3 eixos: o GARANT XTurn ajuda-o a atualizar a sua máquina padrão existente. Eixos adicionais oferecem novas opções de maquinagem e maior capacidade de produção para o seu stock de máquinas-ferramentas existente.
Princípio de funcionamento: quando a ferramenta para a etapa é alterada e é retraída para as posições das etapas pretendidas, o bloqueio é libertado e o XTurn pode ser rodado em passos simples. Quando a ferramenta para a etapa for trazida para a posição da etapa, o XTurn bloqueia automaticamente e a máquina pode recomeçar imediatamente o processamento.
As características mais importantes
- As mudanças manuais ou automáticas de etapa podem ser realizadas pelo fuso da máquina
- Pode ser usado na vertical ou na horizontal
- Pode ser usado em qualquer máquina
- Mudar a ferramenta de processamento por etapas para a máquina, através do carregador de ferramentas
- Um movimento circular para o ângulo desejado é realizado sob controlo CNC ou controlo manual
- Colocar a ferramenta para a etapa na devida posição (bloqueio no passo exato de 1°)
Vantagens para si
- Processamento de vários lados económico numa máquina de 3 eixos
- Reduz os tempos de paragem da máquina necessários para aplicações individuais de vários tornos
- Permite o carregamento e descarregamento rápidos da máquina
- Uma grande variedade de ferramentas com um só propósito
As opções de combinação GARANT XTurn
1. GARANT XTurn com báscula e quatro GARANT XTrics
2. GARANT XTurn com cabeça de fixação GARANT ZeroClamp
3. GARANT XTurn com báscula, elevação e oito GARANT XTrics
4. GARANT XTurn
5. GARANT XTurn com cubo de fixação, elevação e 8 GARANT XTrics com mordente central
6. GARANT XTurn com mandril de três mordentes e ponto central de contraponto
7. GARANT XTurn com cubo de fixação, cabeça de fixação ZeroClamp integrada, elevação e seis GARANT XTrics