Fresagem dinâmica de 5 eixos com fresas GARANT PPC e pastilhas de corte reversíveis PPC

A nossa vasta gama inclui uma ferramenta de fresagem PPC adequada para todos os materiais e aplicações.

O processo de fresagem PPC, usando fresas cilíndricas, representa um desenvolvimento adicional da perfuração com fresa de ponta esférica. PPC é a abreviação de Parabolic Performance Cutting. A principal aplicação são os processos de acabamento de superfícies complexas de forma livre e componentes complicados na construção de máquinas-ferramentas em geral, e no fabrico de ferramentas e moldes. As ferramentas PPC também são usadas nos casos em que é necessária uma qualidade muito elevada de superfície – p. ex., nas ferramentas de compressão, para minimizar os polimentos subsequentes.

Novidade: Pastilhas de corte reversíveis PPC em forma reta e de ponta cónica, bem como fresas cilíndricas de MDI para maquinagem de aço endurecido (anel vermelho).

Vantagens do processo PPC

  • Tempos de maquinagem mais curtos devido ao grande passo lateral.
  • Menores custos de configuração.
  • Corpos de ferramentas de uso geral e pastilhas de corte reversíveis específicas.
  • Qualidades de superfície mais elevadas em tempos de ciclo mais curtos.
  • Excelente segurança processual.
  • Extrema resistência ao desgaste.
  • Aumento da produtividade.

1. Fresa de ponta esférica de MDI - estratégia de maquinagem convencional
Passo lateral pequeno -> Tempos de maquinagem longos para qualidades de superfície elevadas.

2. Fresa cilíndrica de MDI, forma cónica – um novo tipo de estratégia de maquinagem
Passo lateral grande -> Tempos de maquinagem curtos. Melhores qualidades de superfície.

GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) – uma nova estratégia para a máxima produtividade

O sistema GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC, na forma abreviada) é um avanço revolucionário para a maquinagem de superfícies de forma livre. Uma vez que as fresas PPC têm um segmento em arco, também são chamadas de fresas cilíndricas. O segmento arqueado afeta a área de engate na peça de trabalho, o que traz vantagens significativas em comparação com a maquinagem com as fresas de ponta esférica normais. Este vídeo mostra como estas vantagens podem ser comprovadas matematicamente, e mostra os diversos perfis de ferramentas oferecidos pela carteira de produtos da GARANT.

FERRAMENTAS DE FRESAGEM GARANT PPC

Perfis e opções de aplicação das ferramentas de fresagem GARANT PPC

1. Fresas de cópia precisas, turquesa: forma reta, castanha: forma com ponta cónica
N.º 21 2590 – 21 2620 com pastilhas de fresagem de precisão n.º 21 2764 – 21 2799

2. Fresa cilíndrica de MDI PPC, forma de ponta cónica
Adequada para a preparação inicial, quando existem contornos de interferência. N.º 20 7542

3. Fresa cilíndrica de MDI PPC, forma reta
Para superfícies de acesso livre, sem contornos de interferência. N.º 20 7514

4. Fresa cilíndrica de MDI PPC, forma cónica
Para superfícies com contornos de interferência e para grandes superfícies. Devido à geometria especial da superfície final, também são ideais para a preparação inicial. Proporciona o Rw mais elevado. N.º 20 7531

5. Fresa cilíndrica de MDI PPC, forma tangencial
Para cavidades profundas de difícil acesso. Devido à geometria especial da superfície final, também são ideais para a preparação inicial. N.º 20 7517

A ferramenta certa para cada material

Vista geral das ferramentas PPC por divisão de grupos de materiais, conforme a norma DIN ISO 513

Discover products in the eShop:

Tem alguma questão?

Contacte-nos!

Vamos dar-lhe aconselhamento individual sobre as fresas GARANT PPC e as pastilhas de corte reversíveis PPC.

Contacte-nos agora

Compra direta
Your contact person