Hartmetall-Bohreinsatz - DA1270M-FTP PR1535

N.º do artigo: TLC10175
Preço por 1 Stück
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Stück (incl. VAT)
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
Cooling lubricant no
Number of teeth 2
Point geometry N
Tool material HC
Grade PR1535
Insert thickness 12.7 mm
Interface coding for insert DA1270M-FTP
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 DA1270M-FTP
Insert designation DA1270M-FTP PR1535
Cutting direction neutral
Tool version solid carbide
Machining method drilling into solid material
Type of product cutter insert for boring

Identificação e classificação

Número do artigo TLC10175
EAN/GTIN 4960664843671
Número do fabricante TLC10175
Número L L22150 319
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - DA1270M-FTP PR1535

Caractéristique(s):

Brise-copeaux: FTP
Diamètre (DC): ø12,70
Grade: PR1535

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a