Destornillador con cargador de bits PocketMax® electric surtido de 4 slimBits

N.º do artigo: 45296
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 45296
EAN/GTIN 4010995452964
Número do fabricante 45296
Número L L60070 4786
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: El acompañante diario: los perfiles relevantes siempre consigo.
  • Ahorra espacio: Herramienta compacta y ligera, cabe en cualquier bolsillo del pantalón
  • Protege su salud: Sin peligro de sufrir lesiones, ya que todos los bits están alojados de forma segura en el interior del mango.
  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Es apto para atornillados en piezas en conductoras de tensión hasta 1.000 V CA, sobre todo para aplicaciones fuera de taller.
  • Solo hay que tirar: cierre magnético
  • Cabe en cualquier bolsillo del pantalón
  • Los slimBits permiten el acceso a tornillos de gran profundidad gracias al aislamiento encastrado
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Ampliable y compatible con los productos EVF
  • Las multiherramientas son muy versátiles, si no fuera porque son tan grandes y pesadas. La herramienta compacta y ligera PocketMax® de Wiha cabe perfectamente en cualquier bolsillo de la camisa y del pantalón y es el acompañante ideal de todo electricista. El depósito de puntas alojado de forma segura en el mango ofrece espacio para cuatro slimBits. La función de cierre magnético permite abrir fácilmente el depósito de puntas para extraer los slimBits. Ahora encontrará siempre la punta adecuada. Al cerrar, el depósito de puntas se desplaza de forma directa y suave dentro del vástago y se cierra prácticamente sólo gracias a los imanes. Otra ventaja es la tapa giratoria que garantiza una manipulación cómoda. PocketMax® electric también ofrece el máximo en cuanto a seguridad. Tanto el portabits con cargador como los slimBits que contiene están certificados de acuerdo con la norma internacional IEC 60900. Los slimBits estrechos de 75 mm de longitud garantizan un acceso perfecto a los tornillos o los bornes elásticos situados a mayor profundidad gracias al aislamiento de protección integrado completamente en la parte delantera del bit.
  • Probados de conformidad con la norma IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Produtos adequados