Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego para virutas resistente al aceite DN40

Número de artículo: 078526 DN40

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ diámetro nominal empalme de manguera 40 mm
adecuado para NT65APME, NT75APMETC, NT55T2ME
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078526 DN40
Número del fabricante 2.640-760.0

Descripción

Idóneo para:

Aspirador en seco y en mojado n.º 078521 tam. NT65APME, tam. NT75APMETC, tam. NT55T2ME.

Volumen de suministro:

1 manguera de PU (4 m) resistente al aceite, 1 boquilla de juntas, 1 boquilla tubular oblicua de goma.