• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

PNEU 1205 ANER-GL UNI

Número de artículo: 222820 UNI

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNEU 1205 ANER-GL
Tipo UNI
Clase PR1225
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222820 UNI
Número del fabricante TKB05060

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución rectificada. Para una calidad de superficie notablemente superior.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas