{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 88 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,01 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 31,92 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1604 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Conjunto de anilhas de aperto | 219955 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212165 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193926 | |
Número do fabricante | 212165 52/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de cópia 0° negativo 52/4
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
322,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping | Plunging; Ramping; Plunging |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,8 |