Par de guantes uvex C500 foam

Número de artículo: 094550
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 19,87 €
  • de 10
    desde 16,56 €
a petición
Disponible
743 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

uvex C500 foam. Guante exento de silicona con una buena resistencia a la abrasión mecánica y una excelente sujeción en entornos secos y ligeramente húmedos. Aptos para calor de contacto de hasta 100 °C.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "uvex C500"