Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de seguridad contra caídas H-Design® con sujetacables

Número de artículo: 098120

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 363
Peso 5,84 kg
Tipo de producto Juego de seguridad contra caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098120
Número del fabricante 1033777

Descripción

Ejecución:

Juego de diseño en H: para trabajos en tejados constituido por:
  • 1 arnés de diseño en H con cinta DuraFlex tam. 2 (n.º 098182).
  • 1 dispositivo anticaídas deslizante 15 m (d = 12 mm).
  • 1 maleta de plástico.

Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y en tejados inclinados, así como de seguridad en escaleras.

Norma:

EN 363

Nota:

Los productos hechos principalmente con fibras químicas, tienen una vida útil de un máx. de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Para ello un requisito es la comprobación anual por parte de expertos (comprobación visual). Aquí se incluyen todas las correas, medios de sujeción, cadenas de enganche que constan, principalmente, de tejido (fibras químicas).