Fresa de desbaste HSS-Co8 TiAlN

Número de artículo: 192650
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
790 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Hasta tam. 20, geometría de filos frontales para inmersión.
Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID: medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.
Alternativa económica.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra