Fresa de punta esférica MDI diamante

Número de artículo: 209776
Descuento
desde  58,16 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
125 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,01 mm.

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra