{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/8-27 NPT | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Relação de cone | 1:16 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego; com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Passo de rosca | 0,941 mm | |
Passos por polegada | 27 | |
⌀ nominal DC | 8,16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 11,1 mm | |
Valor de programação para escareamento Lc | 10,4 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
⌀ do furo | 8,16 mm | |
Profundidade de rosca | 6 mm |
Número do artigo | 139730 1/8-27 | |
Número do fabricante | 139730 1/8-27 |