Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina HSS-E 6H TiN

Número de artículo: 137150
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Superficie con dureza de capa elevada. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 137160.
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra