• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa con mango cilíndrico para roscar con escalonado de avellanar 2 × D TiAlN

Número de artículo: 139725
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí
  • Empleo con tipo de perforación: hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°.

Ventaja:

¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME-B1.1.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 139723.
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
    UNC precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra