{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | F-IRONCut57AS | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Versão | Sierra circular para metal | |
n.º máximo de rotações | 2.800 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 150 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 20 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 57 mm | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
Peso | 3,05 kg | |
Tipo de produto | Sierra |
Número do artigo | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |