• ¡Última oportunidad! Pronto ya no es parte de nuestro surtido.

Rollo de notas adhesivas R

Número de artículo: WM0262 R
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.991 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 80 mm
Anchura 65 mm
Altura 45 mm
Material Plástico / papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0262 R
EAN / GTIN 2050002038806

Descripción

Ejecución:

Rollo de notas adhesivas de plástico con papel adhesivo naranja (longitud del papel aprox. 10 m, ancho 60 mm).