Carro de taller de seguridad JET con 6 cajones, 3 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: JET.6NM3AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JET.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424106729
Número del fabricante JET.6NM3AS
Número L L60130 10978

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el SAFETY LOCK SYSTEM, un sistema de bloqueo de los cajones entre sí para que no se puedan abrir varios cajones al mismo tiempo
  • Elimina cualquier riesgo de que el carro de taller se vuelque
  • Superficie de trabajo un 25% mayor (frente a los cajones de la serie ″B″). gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable inastillable
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 6 cajones = 18 módulos
  • 4 cajones, altura 60 mm = 12 módulos
  • 1 cajón, altura 130 mm = 3 módulos
  • 1 cajón, altura 270 mm
  • El cajón de 270 mm también puede alojar módulos
  • Se suministra con 6 compartimentos para cajones de 60 mm y 2 compartimentos para cajones de 130 mm
  • Carga útil estática total: 1000 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-35 kg
  • Capacidad por cajón: 15-65 litros
  • Dimensiones totales (incluidas las ruedas y la encimera, L x A x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (largo x ancho x alto): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: negro 9005
  • [kg]: 75