Surtido de herramientas con carro de herramientas No.95/157QR Cajón.7 antracita, RAL 7016 157tlg

Número de artículo: 98830192
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98830192
EAN / GTIN 4018754343331
Número del fabricante 98830192

Descripción

Descripción:

Carro de taller Top-Feature
  • Concepto de seguridad en tres pasos:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada
  • 2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
  • 3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo.
  • Mango de acero inoxidable con conexión de cuerpo reforzado
  • Protección integral contra impactos con amortiguación de impactos
  • Superficie de trabajo y almacenamiento resistente firmemente soldada y panel de extremo de acero inoxidable
  • Ruedas ligeras con guía de bolas resistentes al aceite y al ácido (rodillo D.125 mm) con protección de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
  • Soporte para latas de spray y papel en rollo incluido
  • 7 cajones fácilmente extraíbles (negro RAL 9005) con extensión completa y guía de jaula de bolas
  • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
  • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
Contenido, 157 partes:
  • 11 vasos hexagonales 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 vasos hexagonales 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones, 1/4” No. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 Ratchet QuickRelease No. 415QR N: 1/4 pulgadas
  • Conector de 1 bits n.o 3116
    • 2 extensiones, 1/2 pulg . N.o 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet n.º 512QR N: 1/2
    • 1 Referencia de transición 410: De 1/4 a 1/2 pulg.
    • 1 Referencia de transición 513: De 1/2 a 3/8 pulg.
    • Portapuntas 1 Núm. 412: 1/4 pulg.
    • Carracas de 2 puntas Núm. 4008: 1/4 pulg.
    • Portapuntas 1 Núm. 4007: 1/4 pulg.
    • Juego de puntas 1 3 56 T20 Núm. : 4 portapuntas , L.6mm: SL4;40;3 (PZ1) , SL6;ph2;3 (2) , 3;5mm;20;3 (2) , T BO10;30;25;2;15;PZ1;27 , INHEX 27mm;PH1;2 , L.30mm: 3 mm , 25;25 , 12065 2;1 75 25 unidades
    • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
    • 1 No. 6602 cortadora lateral de fuerza : 160 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
    • 1 alicates de combinación Núm. 6501: 180 mm
    • llave abierta 16 n.o 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 llaves de extremo abierto, llaves de extremo abierto de anillo de trinquete ajustable Núm. 4025
      • 5, planas Núm. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 destornillador electrónico de punta plana Núm. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • Destornillador plano 2 Núm. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
      • 1 Cuchillo para cables Núm. 12320
        • 1 Tamaño de la correa del rodillo Núm. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
        • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
        • 1 Juego de destornilladores angulares TORX® No. 10771/8 con cabeza esférica : 8 piezas
        • 1 juego de destornilladores angulares con cabeza esférica con hexágono Núm. 10767/9: 9 piezas
        • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
        • 1 Martillo blando Núm. 10959: 35 mm
        • 1 cincel plano n.o 102/175: 175 mm
        • Destornillador de 1 pines Núm. 108/150: 150 x 6 mm
        • tamaño de grano 1 105/100: 100 x 10 mm
        • Destornillador de 1 pines n.o 109/6: 3,4 mm
        • Controlador de paso 1 Núm. 104/120: 120 x 4 mm

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Número de herramientas: 157
  • Color: antracita, RAL 7016
  • Altura mm (h): 1021 mm
  • Longitud [mm): 497 mm
  • Peso kg: 101.000 kg
  • Anchura mm (b): 823 mm