Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 100/1

Número de artículo: 950270 100/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 12×20

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 12×20
Altura 75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 12
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 300 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 0,776 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950270 100/1
EAN / GTIN 4062406152475

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 12×20G.

Idóneo para:

Cajones 12×20G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951570: 1 × tam. 100
Regletas separadoras ranuradas n.º 951520: 2 × tam. 100
Pared separadora enchufable n.º 951741: 6 × tam. 100

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos