HOJA FRACCIONABLE DE MARTOR77 , 10 en embalaje transparente

Número de artículo: 77.60
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77.60
EAN / GTIN 4002632911026
Número del fabricante 77.60
Número L L60170 257

Descripción

Descripción:

El lámina cortante rompible No. 77 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy agudo y tiene un borde de corte multisegmento utilizable. La hoja es de 109,4 mm de largo, 17,9 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.

El lámina cortante rompible No. 77 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 77.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja lámina cortante rompible, diamante
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios