3M™ Cinta adhesiva transferidora 9473PC

Número de artículo: 7100031030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100031030
EAN / GTIN 05900422039105
Número del fabricante 7100031030

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de transferencia transparente de 260 µm de grosor con adhesivo acrílico sobre un papel protector recubierto de PE. Para uniones de alto rendimiento en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Adherencia excelente y duradera, así como mayor fuerza adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 304.8 mm
Para clavar, sujetar, montar, pegar, formar, amortiguar, fijar, sellar, adherir, sostener, identificar, aislar, ensamblar, etiquetar, laminar, marcar, procesar, sellar, asegurar, arreglar, empalmar y mucho más.

Descripción:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 260 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas y no impreso.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva transparente de 260 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Fabricación de elementos de metal y uniones industriales de alto rendimiento.
Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.
Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.
Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.
Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.
Versión más gruesa de 9469PC// versión más gruesa de 9469PC

Nota:

Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial
Superficies de alta energía
Empalme de circuitos impresos en el sector de la electrónica
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos