3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 9 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 96 Piezas
  • Pasos del pedido: 96 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116596
EAN / GTIN 05010027554573
Número del fabricante 7000116596

Descripción

Ejecución:

También disponible en versión ATG
Película adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 9 mm
Optimización del proceso

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados// Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.// Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.
Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura// Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
Optimización de procesos// Optimización de procesos
Alta responsabilidad inmediata// Alta responsabilidad inmediata
Muy buena resistencia UV// Muy buena resistencia UV

Nota:

Empalme de láminas, films y tejidos
Adhesivo de laminación para espumas y fotos
Sujeción de placas metálicas y de plástico
Montaje de artículos de promoción y pósteres
Para la fijación de una amplia variedad de materiales como metal, laca, la mayoría de los plásticos, papel, cartón, Madera, vidrio