3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable 900 25 mm x 50 m

Número de artículo: 7000116481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116481
EAN / GTIN 05010027107243
Número del fabricante 7000116481

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Riesgo mínimo de hemorragia
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara para empalmes repulpable 900 de 3M™ es ideal para el empalmes superpuestos permanentes de papeles estucados. Combina alta adhesión inicial con excelente resistencia al calor.

Característica:

Se utiliza para empalmes en general de diversos papeles estucados ligeros
Repulpable: la dispersabilidad de agua y alcalinos contribuye a eliminar el riesgo de contaminar los desechos de la papelera con material no repulpable; cumple o supera lo establecido en el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Excelente resistencia al calor en temperaturas de curado de hasta 204 ºC
Adhesión extraordinaria: delamina la mayoría de los papeles, incluidas muchas formulaciones de revestimiento ligero
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180

Nota:

Para empalmes superpuestos con diferentes gramajes en los que hay riesgo de sangrado