Ejecución:
Color de producto: Incolora
Bajo coeficiente de fricción
Longitud total: 16.45 m
Anchura total: 609.6 mm
Reducción del ruido
Descripción:
La cinta de film de polietileno UHMW 5421 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,01 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de ″plano de deslizamiento″ para permitir el contacto sin desgaste. Es una versión más fina de la cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™.
Característica:
Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies// El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste// El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies// Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies// Excelente resistencia a la abrasión que ofrece una larga vida útil
El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material// El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material// Solución efectiva para problemas de ruido y vibración
Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento// Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento// Soporte resistente a productos químicos
Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación// Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación// Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación
El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas// El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Resistencia a la abrasión extremadamente alta// Resistencia a la abrasión extremadamente alta
Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora// Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora
Capacidad de deslizamiento extremadamente alta// Capacidad de deslizamiento extremadamente alta
Nota:
Reduce chirridos y traqueteos en montajes en el sector de automoción y transporte
Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, deslizadores y raíles de guía
Raíles de guía y tolvas de cintas transportadoras planas
Separa las piezas diferentes para reducir el ruido y la fricción
Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado