Maleta para herramientas de X-ABS con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA

Número de artículo: 692520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 30
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 30 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 470 mm
Medida interior Anchura 210 mm
Medida interior Altura 360 mm
Volumen 36 l
Peso 5,4 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Número del fabricante 489070171

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Cerraduras de cilindro basculantes integrados en el bastidor doble de aluminio, bisagras enganchables para bloquear la tapa de la maleta y tacos antideslizantes.
 
1 cubeta de fondo con placa de cubierta, subdivisible, altura 88 mm.
Equipamiento interior:
1 bandeja portaherramientas con 25 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm, 1 bandeja portaherramientas con 10 bolsillos portaobjetos, 1 placa de cubierta con 15 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm y 1 compartimento portadocumentos con 2 compartimentos para tarjetas de visita y 2 bucles para bolígrafos.
Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses “Transportation Security Administration” (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.

Nota:

Maleta disponible a petición con otras variantes de cerradura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos