Carraca reversible, 1/4 pulgada, con expulsor 1/4

Número de artículo: 632050 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 115 mm
Número de dientes 20
Ángulo de trabajo 18 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 Conmutable
USP2 Con expulsor, ángulo de trabajo de 18°, 115 mm de largo, cromado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632050 1/4
EAN / GTIN 4991644021826
Número del fabricante 2753JB

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.