Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 100 mm / 4 ″ horizontal; IP66

Número de artículo: 572-613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-613
EAN / GTIN 4946368441986
Número del fabricante 572-613
Número L L40010 9163

Descripción

Descripción:

Pinza de freno incorporada con sistema de medida electromagnético / inductivo, escala absoluta. Extremadamente resistente a refrigerantes y lubricantes. Configuración única de la posición cero, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Máxima precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla.

Característica:

Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: 0,03 mm/0,001″.
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica