Muelas de rectificado de perfiles con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética CBN 225 x 5 x 60 mm 97A 54 I5A V53

Número de artículo: 514038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514038
EAN / GTIN 9003175140381
Número del fabricante 514038

Descripción

Descripción:

Para el pulido de perfiles, utilice discos corindón y CBN para mecanizar HSS. Por otro lado, el carburo solo debe ser molido con diamante. Para la molienda previa, recomendamos utilizar el tamaño de grano 54 en mezclas de corindón fino y corindón sinterizado. El tamaño de grano 100 se debe utilizar para la molienda terminada y los perfiles finos. Alternativamente, B151 en CBN. Los tamaños de grano más finos se utilizan generalmente para el carburo.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 97A 54 I5A V53
  • Dimensión (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diámetro: 225 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 54
  • Idoneidad material: Carburo de tungsteno, HSS

Ventaja:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Retención de alto perfil
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para la molienda de perfiles de carburo y piezas de trabajo HSS