Martillo cincel SDS-MAX

Número de artículo: 4935412361
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935412361
EAN / GTIN 4002395198795
Número del fabricante 4935412361
Número L Z0E073 34

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1.200W
  • Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
  • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
  • El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
  • Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
  • Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
  • LED indicador de presencia de corriente
  • Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable