M12SLED-0 luz de la batería

Número de artículo: 4933451261
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451261
EAN / GTIN 4002395170159
Número del fabricante 4933451261

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
  • Hasta un 35% de distancia del haz de luz que la competencia, 650m de intensidad y un haz de luz en modo alto de 750 lúmenes y 350 lúmenes en modo baja
  • Especialmente útil para la identificación de largo alcance
  • Postes de electricidad / inspección de cables de alta tensión, grandes conductos, tubos de cobre, trabajos bajo tierra o trabajos en puentes
  • Carcasa metálica con lente de policarbonato resistente a impactos con junta de goma en el cabezal para protegerse de la humedad bajo las condiciones de trabajo más duras
  • Reflector diseñado para generar un punto de iluminación o una visión periférica
  • Empuñadura engomada que asegura un uso más cómodo y mayor agarre
  • Recubrimiento engomado que permite fijar la linterna con un ángulo de 45° para alumbrar de manera prolongada con una batería de M12 REDLITHIUM™ 2.0Ah
  • Más de 8 horas de autonomía con batería M12™ REDLITHIUM™ 4.0Ah
  • Interruptor dual con bloqueo
  • Indicador de carga de la batería integrado
  • Correa de seguridad
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M12 SLED-0
  • Voltaje [V]: 12

Productos adecuados

Accesorios