802 NW Palpador de bordes 3D analógico, graduación 0,01 mm

Número de artículo: 4304311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4304311
EAN / GTIN 4059192013271
Número del fabricante 4304311
Número L L40080 830

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de gran contraste
  • Independiente del control de la máquina herramienta
  • Gran rango de trabajo en todos los ejes (X, Y, Z) que evita daños en el palpador en caso de errores de palpación
  • Carcasa metálica compacta y brazo de palpación largo
  • Alta precisión y linealidad
  • A prueba de golpes y salpicaduras, ideal para su uso en máquinas con cambiadores de herramientas

Descripción:

MarTest 802 NW
  • Rangos de trabajo en los ejes X, Y,Z: 6,6 mm
  • Escala de graduación_mm: 0,01
Suministro: Batería, manual de instrucciones, inserto de medición 802 EWt

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Localizador mecánico de aristas 3D
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • IP Clase de protección: IP 67
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Aplicación: Se utiliza en fresadoras y erosionadoras para; determinación del punto cero en piezas de trabajo Determinación de centros de taladro Determinación y corrección de la alineación de piezas de trabajo ; ; y para medir; longitudes Profundidades
  • Tipo de producto: 802 NW
  • Rangos de trabajo Eje X, Y, Z: 6,6 mm
  • Precisión de repetición en el punto cero, unidireccional: ± 0,01 mm
  • Rango de visualización: +/-1 mm
  • Eje de sujeción (mm): 16 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios