Pie de rey digital, paquete inicial con lápiz 150START mm

Número de artículo: 402738 150START
Descuento
394,23 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,89 € /piezas
  • 11,06 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 862
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: plano
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 67

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 862
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad plano
Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Seguridad del valor de medición Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Desconexión automática
Duración de funcionamiento 3 años
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tamaño constructivo internacional CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 1 ud. CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Número del fabricante 9105796

Descripción

Ejecución:

Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (memorización del valor de medición), RESET (puesta a cero de la indicación), PRESET (ajuste previo de medición), mm/pulgadas, sistema de referencia, función LOCK (bloqueo del teclado), DATA (transmisión de datos)
  • Radiotransmisor integrado
  • Disposición inmediata para la medición gracias al sistema de referencia
  • Resistencia excepcional frente al polvo, los refrigerantes y los lubricantes: Clase de protección IP67
  • Suministro de energía: Pila, duración de funcionamiento aprox. 3 años (con la radiotransmisión activada, aprox. 0,5 años)
  • Vías de guiado lapeadas
  • Corredera y guías templadas, inoxidables

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Receptor de radio i-wi n.º 498912.

Nota:

A partir de ahora puede obtener el software MarCom Professional 5.2 gratuitamente para descargar en www.mahr.com/marcom