Cepillo limpiatubos IBU Ø 10x25 mm, mango Ø 3,2 mm, alambre de acero Ø 0,12

Número de artículo: 4007220036785
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220036785
EAN / GTIN 4007220036785
Número del fabricante 43679621
Número L L51510 315

Descripción

Descripción:

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.12 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.2 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, total: 90 mm

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Mayor vida útil gracias a la construcción del alambre trenzado.
  • En el caso de los cepillos limpiatubos con ojal corto es suficiente con cerdas hasta la punta del cepillo.
  • El extremo curvado del alambre no presenta bordes afilados, de forma que no araña las superficies delicadas.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Duroplásticos
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Idóneo para:

Introducir en la pieza antes de empezar a girar.
Utilizar en el sentido de las agujas del reloj.

Atención:

En caso de utilizar cardas interiores en tubos, agujeros, ranuras o similares, se puede desviar de la velocidad máxima admisible indicada, previa consulta con PFERD.

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.
  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.