Camiseta de manga larga ignífuga 4XL

Número de artículo: 3457176189334XL
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3457176189334XL
EAN / GTIN 7330509725603
Número del fabricante 3457176189334XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Ventilación lateral
Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Manga de punto elástico

Descripción:

  • Camiseta de manga larga confeccionada en un tejido robusto con propiedades de alta protección
  • Esta prenda básica, popular y funcional, tiene una visibilidad mejorada sin reflectores y ofrece un confort suave y extraordinario que permite trabajar incluso en condiciones duras
  • Certificada según la norma EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide