1/4″ Trinquete, ajustable 115 mm

Número de artículo: 2753P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2753P
EAN / GTIN 4991644021789
Número del fabricante 2753P
Número L L60050 5608

Descripción

Descripción:

Longitud: 115 mm
D1: 22 mm
Conduzca: 1/4″
Plaza externa
Salida 1/4″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra