{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | DWLNL | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Ángulo de inclinación | 95 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 48 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Calzo | 259033 6 | |
Tornillo para calzo | 259027 4 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 259036 17 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264839 DM/45 |