3 MACHOS DE ROSCAR M10X150 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.10X150T3
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.10X150T3
EAN / GTIN 3148511533352
Número del fabricante 227.10X150T3
Número L L60130 6457

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Contenido: x 3
  • [g]: 140