{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
Anchura | 27 mm | |
Espesor | 0,9 mm | |
Longitud | 3.830 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173800 5/6H | |
EAN / GTIN | 4045197254412 | |
Número del fabricante | 17290270905600-03830 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta de sierra metálica 27 × 3830 5/6H
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 27 | 27 |
Longitud | 3.830 | 3.660 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 10 | 10 |
Espesor | 0,9 | 0,9 |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |