{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 600 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 12,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 600/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114572 | |
Número del fabricante | 3809-600-50-2.50-4 |