Accesorios del sistema tope paralelo para sierras de buceo Bosch profesionales

Número de artículo: 1600Z0000X
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
Número de artículo 1600Z0000X
EAN / GTIN 3165140629928
Número del fabricante 1600Z0000X
Número L L00590 201

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema tope paralelo para sierras de buceo Bosch profesionales
  • Robust tope paralelo para sierras de buceo Bosch profesionales, hace que el serrado guiado paralelo al borde de la pieza sea sencillo y seguro

Característica:

  • Volumen: 5,999 dm3
  • Peso bruto: 0,6 kg
  • Peso neto: 0,44 kg
  • Dimensión Anchura: 310 mm
  • Dimensión de altura: 45 mm
  • Longitud de la dimensión: 430 mm