Nivelador óptico Nivel 60cm

Número de artículo: 1600A01V3Y
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Número del fabricante 1600A01V3Y
Número L L00590 1573

Descripción

Descripción:

  • Nivel óptico Nivel 60cm
  • El equipamiento del nivel de burbuja de 60 cm de longitud con tapas finales resistentes a los impactos
  • Las ampollas en bloque y la robusta carcasa de aluminio garantizan una larga vida útil en la obra
  • El diseño delgado de la carcasa y la superficie estructurada de la parte inferior favorecen el manejo ergonómico
  • El nivel de burbuja de 60 cm de longitud es agradable de usar gracias a su buena legibilidad y su excelente agarre

Característica:

  • Superficie fresada: no
  • Grado de precisión: 0,5 mm/m
  • Peso: 0. 54 kg
  • Buena legibilidad: no
  • Burbuja en la parte frontal: no
  • Burbuja con anillos metálicos: no
  • Magnético: no
  • Material: aluminio
  • Capuchones de los extremos resistentes a los ataques: no
  • Mango blando: no
  • Tipo: nivel de burbuja de caja
  • Líquido de vial resistente a los rayos UV: no
  • Vial central alargado: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 51 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 25 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 620 mm
  • Vista bilateral: no