Sistema DE CASE L-BOXX 238

Número de artículo: 1600A012G2
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A012G2
EAN / GTIN 3165140917445
Número del fabricante 1600A012G2
Número L L00590 1119

Descripción

Descripción:

  • L-BOXX 238 Trunk System, el L-BOXX 238 ofrece una solución de almacenamiento y transporte mejorada como parte del sistema de movilidad Bosch
  • Las cajas apiladas se pueden abrir de forma fácil y cómoda gracias al mecanismo de clic L-BOXX optimizado
  • La completa compatibilidad de las variantes L-BOXX, los insertos de herramientas y el sistema de configuración del vehículo Sortimo garantiza una flexibilidad absoluta
  • Su diseño robusto con material duradero incluye asas ajustadas y un asa frontal para facilitar su transporte
  • Es apto para almacenamiento y transporte con el sistema de configuración de vehículos Sortimo, el carro de aluminio y el scooter L-BOXX
  • Además de su capacidad de carga de hasta 100 kg, su capacidad de carga de hasta 25 kg y su resistencia a la tracción de 50 kg, el L-BOXX 238 también fue galardonado con el Premio Internacional de Diseño en 2017 y el Premio Alemán de Diseño en 2018, así como con el premio PRO-K por su excelente diseño

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 357 x 253 mm
  • Adecuado para: Todo tipo de herramientas eléctricas
  • Peso: 2,4 kg
  • Alta capacidad de carga: 100 kg
  • Caja con capacidad de carga: 25 kg
  • Acabado del material: ABS
  • Resistencia a la tracción: 50 kg