rueda de corte de acero inoxidable de 2″ a 220 222

Número de artículo: 1524038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1524038
EAN / GTIN 4017981000215
Número del fabricante 1524038

Descripción

Descripción:

Disco de corte para tubo niro para 220020, 222020

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 9 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 19 mm
  • Ø rueda [mm]: 32 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no