{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 72 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Algodón | |
AQL | 1,5 | |
Longitud | 355 mm | |
Espesor | 0,95 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Material forro | Punto de algodón | |
Grosor de pared | 0,85 mm | |
Norma/decreto | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
exento de silicona | sí | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 120-240 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 60-120 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094755 11 | |
EAN / GTIN | 3245423814118 | |
Número del fabricante | 381 11 |