Bolso de viaje 110 l

Número de artículo: 091476 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Profundidad 370 mm
Anchura 680 mm
Altura 370 mm
Volumen 110 l
Color negro
Tipo de producto Bolsa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091476 110
EAN / GTIN 7330509326770

Descripción

Ejecución:

Bolsa de viaje fabricada en tejido de poliéster repelente al agua con recubrimiento de TPU y capacidad de 110 litros. Cómoda de llevar como mochila gracias a las correas de transporte acolchadas.
Medidas: 68 × 37 × 37 cm (Ancho × Alto × Profundo).
  • Con ruedas y una base sólida
  • Mango telescópico incorporado para un fácil manejo
  • Bolsillo para la dirección