Taladro-destornillador de batería de iones de litio SB18LBL

Número de artículo: 070121 SB18LBL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress SB 18 L BL
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 25 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 - 1.850
Número máximo de golpes 26.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 32 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 10 mm
Peso incluida batería 1,4 kg
Peso sin batería 0,9 kg
Empleo típico Medium
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070121 SB18LBL
EAN / GTIN 4007430337597
Número del fabricante 602331500

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con motor sin escobillas y engranaje de dos velocidades.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.
Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.
  • Taladro de impacto de batería con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.
  • Función de perforación de impacto para la perforación en mampostería.
  • Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías de iones de litio, cargador y metaBox.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios