LLAVE DE BOLA D8 MD D4 L71

Número de artículo: 0071684815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0071684815
EAN / GTIN 7630041118544
Número del fabricante 0071684815
Número L L40620 252

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 4
  • Longitud de la sonda [mm]: 71

Descripción:

Contacto Ø8 de bola, metal duro, Ø4 mm, L = 71 mm