GARANT Master Steel SlotMachine

Fresa de metal duro de alto rendimento de grande avanço

GARANT Master Steel SlotMachine: Supera os limites de rendimento na fresagem de desbaste de alto rendimento, mesmo em ranhuras fresadas a partir de material sólido.

A nova fresa de 5 arestas atinge uma eficiência de processo 25% maior do que uma fresa de 4 arestas. O perfil inovador de forma de articulação minimiza a pressão de corte, colocando menos carga no componente. Como tal, a nova fresa de alto rendimento GARANT Master Steel SlotMachine é particularmente adequada para fresar ranhuras profundas a partir de material sólido.

Uma síntese das vantagens oferecidas pela nova fresa de alto rendimento:

  • Eficiência SUPERIOR graças a 5 dentes.
  • Formação SUPERIOR de aparas graças ao perfil de articulação inovador.
  • Remoção SUPERIOR de aparas graças a lascas extremamente pequenas.
  • Estabilidade SUPERIOR graças ao diâmetro do núcleo reforçado.
  • Ação de corte suave SUPERIOR graças ao espaçamento desigual.

Rendimento sem limites - fresagem contínua

5 dentes: a nossa Master Steel SlotMachine HPC para grande avanço – mesmo em ranhuras fresadas a partir de material sólido até 2×D

  1. Anel verde
    Para aplicações gerais e para aplicações principais em aço e materiais fundidos.
  2. Núcleo da ferramenta extremamente estável
    Reduz o risco de fratura.
  3. Evacuação de aparas otimizada
    Graças à remoção direcional de aparas.
  4. Ferramenta com espaçamento desigual
    Garante uma ação de corte suave e reduz a vibração.
  5. Arestas de corte polidas com precisão
    Minimiza o risco de interrupções.
  6. Liberdade de centro generosa
    Permite ângulos de perfuração até 10°.
  7. Revestimento inovador
    Para um comportamento de desgaste ideal. Reduz a entrada de calor.
  8. Perfil inovador de articulação
    Cria mais espaço para dentes adicionais e permite estrias menores.
  9. Estrutura de grão ultra fino
    Extrema resistência flexural extremamente resistente ao desgaste

Vídeo do produto

GARANT MasterSteel SlotMachine

A geometria da fresa cilíndrica de desbaste de metal duro com o inovador perfil de articulação HPC cria lascas muito finas, bastante enroladas e removidas na perfeição. Arestas bem enroladas permitem estrias menores, estrias menores criam mais espaço para dentes adicionais. Assim, é possível obter um volume de aparas mais denso com remoção constante de lascas.

A fresa de metal duro GARANT Master Steel SlotMachine para fresar ranhuras a partir de material sólido em aço com grandes avanços amplia a gama de produtos GARANT Master Steel.

Produtos e informações adicionais

Pode encontrar o produto fresa cilíndrica de desbaste de metal duro GARANT Master Steel SlotMachine na nossa eShop.

Ir para o produto

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a